Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 25LC128-I/SN EEPROM, SERIELL, 128KBIT, 10MHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556146
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     25LC128-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 128Kbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • Speicherdichte: 128 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 16K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 25LC128-I/SN, 1556146, 155-6146
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,15*
    € 1,90*
    Lager 139
    1156
    1
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 2,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV243003
    ab € 115,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.