Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF2500C-20PU CPLD,2500 GATE,20NS,PDIP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1551775
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF2500C-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
CPLD-Typ: EEPROM
  • Produktpalette: ATF2500C
  • MSL: -
  • Anzahl der Makrozellen: 24 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: CMOS
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 24 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, MICROCHIP, ATF2500C-20PU, 1551775, 155-1775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227-40-06-05
    ab € 0,188*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.