Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MOX94021005FVE METALLSCHICHTWIDERSTAND 10M 1% 10W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550801
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MOX94021005FVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.2 mm
  • Produktpalette: Maxi-Mox
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 10 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 45 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 77.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, drahtwiderstand 10w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, MOX94021005FVE, 1550801, 155-0801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,53*
    € 42,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,68*
    € 40,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,52*
    € 37,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,16*
    € 37,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,74*
    € 31,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.