Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE MOX93021005FVE METALLSCH.WIDERSTAND 10M 1% 7.5W AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550799
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MOX93021005FVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 8.2 mm
  • Produktpalette: Maxi-Mox
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 7.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 30 kV
  • Widerstandstyp: Hochspannung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 52 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 Mohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, MOX93021005FVE, 1550799, 155-0799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 23,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,68*
    € 56,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,08*
    € 47,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 38,48*
    € 45,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,40*
    € 39,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,60*
    € 32,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.