Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OHMITE SM104035006FE DICKSCH.WIDERSTAND 500M 1% 1.5W RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550775
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     SM104035006FE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: Slim-Mox Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 10 kV
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.4 mm
  • Produktlänge: 27.43 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.5 Gohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, OHMITE, SM104035006FE, 1550775, 155-0775
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    HB1500MFZRE
    ab € 4,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.