Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2MD2T2B2M2RE KIPPSCHALTER, DPDT, EIN-MOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1550084
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2MD2T2B2M2RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter on-mom
hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalterfunktion: Ein-(Ein)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Produktpalette: 2M
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp kippschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, 2MD2T2B2M2RE, 1550084, 155-0084
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,75*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,75*
    € 2,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    XCSZ13
    ab € 10,07*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    R171000AAA
    ab € 6,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.