Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTERA EPM570T100I5N CPLD, MAX II, 570 ELEMENTE, TQFP100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1549471
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM570T100I5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld altera
cpld
CPLD-Typ: FLASH
  • Produktpalette: MAX II
  • MSL: -
  • Anzahl der Makrozellen: 440 Macrocells
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Geschwindigkeitsklasse: 5
  • Prozesstechnologie: 0.18um
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 76 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CPLDs, GALs, Halbleiter, ICs, PALs, SPLDs, ALTERA, EPM570T100I5N, 1549471, 154-9471
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,90*
    € 98,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,97*
    € 97,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,59*
    € 61,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1070
    ab € 14,02*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.