Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER101M11 INDUKTIVITÄT, 100UH, 20%, 2.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER101M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 2.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.25 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.27 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER101M11, 1547060, 154-7060
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,79*
    € 1,02*
    Lager 139
    2280
    1
    € 14,99*
    ab € 0,715*
    € 2,01*
    2 Tage
    582
    3
    € 5,95*
    ab € 1,33*
    € 2,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M101YGC
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M470KVC
    ab € 0,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.