Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER220M11 INDUKTIVITÄT, 22UH, 5A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547058
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER220M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-11
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.066 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 22 μh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER220M11, 1547058, 154-7058
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,63*
    € 0,89*
    Lager 139
    84
    1
    € 14,99*
    ab € 0,704*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,437*
    € 1,71003
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D1040L220
    ab € 0,733*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M220KVC
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M220YFC
    ab € 0,531*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.