Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER1R0M11 INDUKTIVITÄT, 1UH, 25A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547050
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER1R0M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 25 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-11 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 20 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0025 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER1R0M11, 1547050, 154-7050
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,54*
    € 1,72*
    Lager 139
    403
    1
    € 14,99*
    ab € 0,537*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D1040L1R0
    ab € 0,77*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M1R0YLC
    ab € 0,744*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.