Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER4R7M01 INDUKTIVITÄT, 4.7UH, 9.5A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547038
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER4R7M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 9.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 17 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0165 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER4R7M01, 1547038, 154-7038
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,78*
    500
    € 5,90*
    ab € 0,82*
    € 1,02*
    Lager 139
    270
    1
    € 14,99*
    ab € 0,534*
    € 2,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,363*
    € 1,62197
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,706*
    € 0,84014
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-4R7M
    ab € 0,55*
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D1040L4R7
    ab € 0,574*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M4R7KVC
    ab € 0,34*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M4R7YFC
    ab € 0,53*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP6M4R7YLC
    ab € 0,846*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.