Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER3R3M01 INDUKTIVITÄT, 3.3UH, 10A, 20%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547037
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER3R3M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 10 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 3.3 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 18.6 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0144 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER3R3M01, 1547037, 154-7037
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1776
    € 5,95*
    ab € 0,97*
    € 1,52*
    Lager 139
    226
    € 14,99*
    ab € 0,741*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,17*
    € 1,3923
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,931*
    € 1,10789
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,741*
    € 0,88179
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-3R3M
    ab € 0,56*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP4M3R3KVC
    ab € 0,382*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP5M3R3YFC
    ab € 0,409*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP6M3R3YLC
    ab € 0,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.