Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 360 nH, 31.5 A, Geschirmt, 60 A, IHLP-4040DZ-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1547031
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZERR36M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 31.5 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 360 nH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-01
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 60 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0014 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.92 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZERR36M01, 1547031, 154-7031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,546*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.