Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 22 µH, 4.1 A, Geschirmt, 6.9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539597
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M220YFK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RMS-Strom Irms: 4.1 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: Produktreihe PCC-M0854M
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.9 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 8.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic smd kondensator, smd drossel, drosselspule 22 μh, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ETQP5M220YFK, 1539597, 153-9597
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    47
    1
    € 14,99*
    ab € 0,538*
    € 1,518*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,56*
    € 1,87*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,50*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,538*
    € 0,64022
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3631B220ML
    ab € 0,652*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.