Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 2.5 µH, 11.9 A, Geschirmt, 20.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539596
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP5M2R5YFK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule panasonic
RMS-Strom Irms: 11.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 2.5 µH
  • Produktpalette: Produktreihe PCC-M0854M
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 20.1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0084 ohm
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: 8.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ETQP5M2R5YFK, 1539596, 153-9596
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,45*
    € 0,53*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,65*
    € 0,80*
    Lager 139
    507
    1
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,154*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.