| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1539595 Herst.-Nr.: ETQP5M470YFM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RMS-Strom Irms: 2.3 A Bauart der Induktivität: Geschirmt Induktivität: 48 µHProduktpalette: Produktreihe PCC-M0754M Bauform/Gehäuse der Induktivität: - Sättigungsstrom (Isat): 4.1 ASVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 7 mmDC-Widerstand, max.: 0.172 ohmProdukthöhe: 5.4 mmProduktlänge: 7.5 mmInduktivitätstoleranz: ± 20% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, PANASONIC, ETQP5M470YFM, 1539595, 153-9595 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,504* | € 1,429* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 1,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,33* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|