Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1V101AP KONDENSATOR, 100æF, 35V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539512
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1V101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 850 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 100uf 35v, becherelko, panasonic smd kondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1V101AP, 1539512, 153-9512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,392*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,397*
    € 1,66243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    EXV107M035A9MAA
    ab € 0,397*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEEL35V107M8X10.5
    ab € 0,217*
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1V101MNL1GS
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V101AP
    ab € 0,29*
    Ähnlich
    Rubycon
    35TZV100M8X10.5
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215097011E3
    ab € 0,922*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.