Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1E471AP KONDENSATOR, 470æF, 25V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539511
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1E471AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.06 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: FP Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.19 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1E471AP, 1539511, 153-9511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,467*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,907*
    € 1,07933
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,787*
    € 0,93653
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFC1E471AP
    ab € 0,38*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E471AP
    ab € 0,368*
    Ähnlich
    Panasonic
    25SVPK470M
    ab € 0,968*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.