Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO CRYSTAL OV-7604-C7 QUARZ, SMD, 32.768KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1539387
Hersteller:
     Micro Crystal
Herst.-Nr.:
     OV-7604-C7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Oszillatorgehäuse: SMD, 3.2mm x 1.5mm
  • Kompatibler Oszillatorausgang: HCMOS
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, Standard-Oszillatoren, MICRO CRYSTAL, OV-7604-C7, 1539387, 153-9387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,53*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.