Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER CAA-25.000-18-3050-X QUARZ, HC49/SMD, 25.000MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1538777
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     CAA-25.000-18-3050-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CAA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 18 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 10.3mm x 3.8mm
  • Nennfrequenz: 25 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 50 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, CAA-25.000-18-3050-X, 1538777, 153-8777
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,46*
    Lager 139
    440
    1
    € 14,99*
    ab € 0,482*
    € 1,266*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,651*
    € 0,77469
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.