Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 95501-2661 BUCHSE,LPT MODULAR 6 KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1536490
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     95501-2661
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
molex leiterplattenbuchsen
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: 95501
  • Modularer Steckverbinder: Modulare Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, rj45 steckverbinder cat3, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 95501-2661, 1536490, 153-6490
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,49*
    € 0,81*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,05*
    2 Tage
    3202
    1
    € 5,95*
    ab € 0,77*
    € 1,58*
    10
    € 4,00*
    ab € 1,05*
    € 1,82*
    Lager 139
    89833
    1
    € 14,99*
    ab € 0,556*
    € 2,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,415*
    € 1,68385
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,048*
    € 1,24712
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stewart
    937-SP-3066
    ab € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.