Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Flash, PIC16 Family PIC16F9XX Series Microcontrollers, PIC16, 20 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1526633
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F916-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16F9XX Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 24 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: AUSART, I2C, SPI
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 14 KB
  • RAM-Speichergröße: 352 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16F9xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F916-I/ML, 1526633, 152-6633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,02*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.