Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 44WR5KLFTB TRIMMPOTI, CERMET, 9-GANG, 4MM, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520662
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR5KLFTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: Rechteckig
  • Produktpalette: 44 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 44WR5KLFTB, 1520662, 152-0662
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 6,52*
    € 12,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,54*
    € 12,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-502E
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.