Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 44WR10KLF TRIMMPOTI, CERMET, 9-GANG, 4MM, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520652
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     44WR10KLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: Rechteckig
  • Produktpalette: Model 44
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, cermet trimmer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 44WR10KLF, 1520652, 152-0652
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,57*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-103E
    ab € 1,36*
    Ähnlich
    Bourns
    3214W-1-103E
    ab € 1,21*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-103E
    ab € 1,82*
    Ähnlich
    Bourns
    3224W-1-103E
    ab € 1,92*
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YJ103KR05
    ab € 3,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.