Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 22AR5KLFTR TRIMMPOTENTIOMETER, CERMET, 3MM, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520624
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     22AR5KLFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: Model 22A
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.51 mm
  • Produkthöhe: 2.21 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 22AR5KLFTR, 1520624, 152-0624
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 1,93*
    Lager 139
    1913
    1
    € 14,99*
    ab € 0,83*
    € 2,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3313J-1-502E
    ab € 0,685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.