Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES 35WR1KLFTR TRIMMPOTENTIOMETER, CERMET, 3MM, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520615
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     35WR1KLFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3mm, quadratisch
  • Produktpalette: Model 35W
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 250ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 10 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.65 mm
  • Produkthöhe: 1.7 mm
  • Produktlänge: 3 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 25%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Trimmer-Potentiometer, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 35WR1KLFTR, 1520615, 152-0615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,222*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,409*
    € 1,67671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3203X102P
    ab € 1,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.