Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, SMD, FF-CAP, 47000 pF, 50 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1520303
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805Y473K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: Y Series FF-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0752*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3606*
    € 0,42911
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1897*
    € 0,22574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1437*
    € 0,171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0955*
    € 0,11365
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805S473K5RACTU
    ab € 0,0778*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.