| |
|
| Artikel-Nr.: 139-152003 Herst.-Nr.: 0930 016 0521 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich Arretierung/Sicherung: 2 Hebel Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse Produktpalette: Han B Zur Verwendung mit: Einsätze &, Sockel, Han 16B Größe Rechteckgehäuse: 16B SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 0930 016 0521, 152003, 152-003 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,56* | € 14,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,6318* | € 14,6818* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 11,54374* | € 15,87374* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 15,93* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 24,65* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|