Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, Metallisiertes PET, Radiales Gehäuse, 2 Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519321
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0F013300B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKS0
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 3300 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 160 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, MKS0F013300B00KSSD, 1519321, 151-9321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,209*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.