Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Folienkondensator, PP, Folie, Radiales Gehäuse, 2 Pins, 220 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519285
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2O102201D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: FKP2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, FKP2O102201D00JSSD, 1519285, 151-9285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,125*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,125*
    € 0,14875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.