Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-8770542 STIFTLEISTE SMD GERADE 1X5POL RM=2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1517383
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-8770542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
harwin stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: M20-87
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, Steckverbinder, Stiftleisten, HARWIN, M20-8770542, 1517383, 151-7383
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3942
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,198*
    € 0,614*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 3,00*
    € 5,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M52-040023V0545
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Harwin
    M7681-05
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Harwin
    M7686-05
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Harwin
    M7682-05
    ab € 0,70*
    Zubehör
    Harwin
    M20-7820546
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Harwin
    M20-7890546
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Harwin
    M20-1060500
    ab € 0,1018*
    Zubehör
    RS Pro
    2518682
    ab € 2,16*
    Zubehör
    RS Pro
    2518569
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.