Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH55DN220M03L INDUKTIVITÄT, 22UH, UNGESCHIRMT, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515501
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN220M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.2 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 22 µH
  • Produktpalette: LQH55DN_03 Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.19 ohm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MURATA, LQH55DN220M03L, 1515501, 151-5501
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,97*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,66*
    € 2,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    VLS5045EX-220M
    ab € 0,137*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74404054220
    ab € 0,627*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.