Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA LQH55DN103M03L DROSSEL, 10MH, 0.5A, 20%, SPULE, 500KHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1515495
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQH55DN103M03L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: LQH55D
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2220 [Metrisch 5650]
  • DC-Nennstrom: 50 mA
  • DC-Widerstand, max.: 100 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 500 kHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 mH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, MURATA, LQH55DN103M03L, 1515495, 151-5495
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 0,69*
    € 1,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,26*
    € 1,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.