Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBK HP06-2/22-24 HEIZELEMENT, PTC F-PLATTE, 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1514373
Hersteller:
     DBK Enclosures
Herst.-Nr.:
     HP06-2/22-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
ptc heizelement
Nennleistung: 200 W
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 75 mm
  • Tiefe: 8.3 mm
  • Außenbreite: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Heizelemente, Kühlung, PTC-Heizelemente, PTC-Heizungen, Wärmemanagement, DBK, HP06-2/22-24, 1514373, 151-4373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,67*
    € 50,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,69*
    € 49,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,18*
    € 41,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.