Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU4S81G2-TR AND GATE ,SINGLE 2 INPUTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1512646
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU4S81G2-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Logikfunktion: AND-Gatter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 16 V
  • MSL: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 3.4 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • Logik-IC-Familie: 4S
  • Bauform - Logikbaustein: SSOP
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ROHM, BU4S81G2-TR, 1512646, 151-2646
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,81*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 1,17*
    Lager 139
    3799
    1
    € 14,99*
    ab € 0,314*
    € 1,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.