Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59201J0140B010 WIDERSTAND,PTC,550VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1511740
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59201J0140B010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Kaltleiter
PTC
Produktpalette: B5920
  • Zulassungen: UL
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 20 ohm
  • Maximaler eingeschwungener Strom bei 25°C: -
  • Scheibengröße: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennenergie bei 25°C: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, epcos kaltleiter, kaltleiter, (ICL), Einschaltstrombegrenzung, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Thermistoren, EPCOS, B59201J0140B010, 1511740, 151-1740
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    192
    € 5,90*
    ab € 4,21*
    € 5,31*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,14*
    € 11,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 192 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 960 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 1920 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.