Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0207C-470KFI MELF-WIDERSTAND, 0207, 50PMM, 470K, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505905
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0207C-470KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
melf widerstand
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: WRM 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0207C-470KFI, 1505905, 150-5905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0463*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6884*
    € 0,8192
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3351*
    € 0,39877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1754*
    € 0,20873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0804*
    € 0,09568
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0463*
    € 0,0551
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU4703
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X4703GB200
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB02070C4703FB200
    ab € 0,0598*
    Ähnlich
    Vishay
    MMB0207MC4703FB200
    ab € 0,1013*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.