Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 19-481.035 SCHALTER EINPOLIG QUADRATISCH GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150586
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     19-481.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
eao drucktaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: 19
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 8 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 50 V
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe der Beleuchtung: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, EAO, 19-481.035, 150586, 150-586
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    € 14,99*
    ab € 19,64*
    € 30,27*
    € 8,95*
    ab € 22,48*
    € 32,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,27*
    € 36,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,42*
    € 35,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,42*
    € 30,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,52*
    € 27,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    01144800
    ab € 0,716*
    Zubehör
    CML Innovative Technologies
    01145600
    ab € 1,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.