Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-10KFI WIDERSTAND, MINI-MELF 0204, 50PPM 10K 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505817
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-10KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-10KFI, 1505817, 150-5817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0449*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2601*
    € 0,30952
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1368*
    € 0,16279
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0653*
    € 0,07771
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0581*
    € 0,06914
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0566*
    € 0,06735
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1002FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1002FB300
    ab € 0,013*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040D1002BB300
    ab € 0,117*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1002
    ab € 0,153*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1002
    ab € 0,0111*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX10K
    ab € 0,0205*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX10K
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204Y-10KBI
    ab € 0,355*
    Ähnlich
    Vishay
    CMA02040X1002GB300
    ab € 0,0887*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1002BB100
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1002FB300
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040E1002BB300
    ab € 0,186*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF25SFRE10K
    ab € 0,0193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.