Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-1K5FI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 1K5, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505806
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-1K5FI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-1K5FI, 1505806, 150-5806
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0801*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2623*
    € 0,31214
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1351*
    € 0,16077
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1103*
    € 0,13126
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0801*
    € 0,09532
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1501FB300
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1501
    ab € 0,197*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV1501
    ab € 0,148*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1501
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX1K5
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1501BB100
    ab € 0,275*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF25SFRE1K5
    ab € 0,0193*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.