Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 082-0028F STATISCH ABLEITENDE MATTE, 1.2M X 600MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503198
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     082-0028F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Mattenmaterial: Gummi
  • Breite - metrisch: 1.2 m
  • Produktpalette: Multicomp ESD Matting
  • Länge - metrisch: 600 mm
  • Länge - imperial: 23.6 Zoll
  • Mattenfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Erdungsklemme: 4 10mm-Druckknöpfe (Stecker)
  • Breite - imperial: 3.9 ft
  • Mattentyp: 2-lagige, statisch ableitende (dissipative) Matte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, esd matte blau, antistatik matte, Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Matten, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 082-0028F, 1503198, 150-3198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,73*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,95*
    € 95,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,46*
    € 93,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,42*
    € 82,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,50*
    € 79,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,73*
    € 68,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.