Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 066-0053 ESD-BAND 10MM AUF 4MM+KROKOKL 1.83M MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503190
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     066-0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Produktpalette: Multicomp Wrist Straps &, Sets
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: Bananenstecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 1.8 m
  • Umfang, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsarmband, esd klebeband, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 066-0053, 1503190, 150-3190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0008
    ab € 3,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.