Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 054-0109 GRID-KLEBEBAND(PP)MIT ESD-WARNSYMB. 24MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503183
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     054-0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Produktpalette: -
  • Bandbreite - Imperial: 0.94 Zoll
  • Trägermaterial: -
  • Länge des Bands - Metrisch: 40 m
  • Bandbreite - Metrisch: 24 mm
  • Länge des Bands - Imperial: 132 ft
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband schwarz, pp-klebeband, esd-klebeband multicomp, Arbeitsschutz, den, ESD-Klebebänder, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 054-0109, 1503183, 150-3183
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,43* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 11,92*
    € 14,18
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.