Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 016-0003 BEUTEL, METALL AUSSEN, 101.6MM X 152.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503164
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     016-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Folienstärke: 60 µm
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall außen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 016-0003, 1503164, 150-3164
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2566* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,90*
    € 51,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 35,86*
    € 42,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.