Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-001-0017 ANTISTAT. BEUTEL PINK 203.2MM X 304.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503151
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-001-0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 203.2 mm
  • Folienstärke: 75 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, MP-001-0017, 1503151, 150-3151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1302* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,85*
    € 26,00
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,79*
    € 18,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.