Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 018-0300 FEUCHTIGKEITSD. BEUTEL 558.8MM X 609.6MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503143
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     018-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Breite - metrisch: 558.8 mm
  • Folienstärke: 91.44 µm
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 24 Zoll
  • Beuteltyp: Feuchtigkeitsdichter Beutel
  • Beutelfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 22 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 018-0300, 1503143, 150-3143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 173,73*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7373* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 251,34*
    € 299,09
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 245,63*
    € 292,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 212,51*
    € 252,89
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 191,98*
    € 228,46
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 173,73*
    € 206,74
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Multicomp
    MC3090069
    ab € 22,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.