Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 530-0002 MICRO CLEANROOM WIPES, 9X9 Zoll, PK300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501222
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     530-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tuchmaterial: -
  • Tuchlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, Wischtücher, MULTICOMP PRO, 530-0002, 1501222, 150-1222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 37,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,12344* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 53,19*
    € 63,30
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 37,03*
    € 44,07
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.