Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 091-0037 MATTE, HAFTEND, PE, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501213
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     091-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebematten
Mattenmaterial: PE (Polyethylen)
  • Länge: 1.143 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 914.4 mm
  • Mattenfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Matten, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 091-0037, 1501213, 150-1213
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 206,58*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 51,645* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 274,55*
    € 326,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 268,01*
    € 318,93
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 233,58*
    € 277,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 223,27*
    € 265,69
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 206,58*
    € 245,83
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.