Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatische Matte, haftend, Polyethylen, blau, 457mm x 1143mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1501212
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     091-0030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatte
Antistatikmatten
Mattenmaterial: PE (Polyethylen)
  • Länge: 1.143 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 457.2 mm
  • Mattenfarbe: Blau
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Matte, Klebematten, esd matte blau, antistatik matte, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Matten, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, MULTICOMP, 091-0030, 1501212, 150-1212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,94*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 4 Stück (ab € 27,735* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 151,28*
    € 180,02
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 141,21*
    € 168,04
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 131,79*
    € 156,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 123,15*
    € 146,55
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 110,94*
    € 132,02
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.