Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 011512914 ANSCHLUSSBLOCK, DIN, 85A, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-149298
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     011512914
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
ENTRELEC - TE CONNECTIVITY
Produktpalette: -
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 6 AWG
  • Nennstrom: 85 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 16 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 011512914, 149298, 149-298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300227
    ab € 7,10*
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300320
    ab € 9,89*
    Zubehör
    TE Connectivity
    023300421
    ab € 9,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.